Referințe
SNR:UKFL310H
Rubix:d481232
Producator:UKFL.310H
EAN:3413529544530




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 40 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 187 mm |
Detalii produs : UKFL310H SNR - SNR UKFL310H BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Oval flange bearing unit, relubricatable, insert with tapered bore to accommodate the clamping sleeve, H23XX.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 40 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 187 mm |
| Înălțime | 240 mm |
| Lungime | 140 mm |
| Serie | ukfl300 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 37800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 62000 N |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Greutate | 4.07 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere