Carcasă lagăr cu flanșă SNR UKFL322H

SNR - Bearing Unit - UKFL.305H

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UKFL322H
Rubix:d469052
Producator:UKFL.322H
EAN:3413529544653
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior100 mm
Lățime80 mm
Distanța de fixare de la centru la centru390 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UKFL322H SNR - SNR UKFL322H BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Oval flange bearing unit, re-lubricatable, insert with tapered bore to receive the clamping sleeve, H23XX.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior100 mm
Lățime80 mm
Distanța de fixare de la centru la centru390 mm
Înălțime470 mm
Lungime300 mm
Serieukfl300
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r178000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr205000 N
Diametrul exterior240 mm
Greutate35.63 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere