Carcasă lagăr cu flanșă SNR UKFLE212H

SNR - Bearing Unit - UKFLE.212H

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UKFLE212H
Rubix:d468791
Producator:UKFLE.212H
EAN:3413529532551
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Lățime36 mm
Distanța de fixare de la centru la centru202 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UKFLE212H SNR - SNR UKFLE212H BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Oval flange bearing unit, relubricatable, insert with conical bore to receive the clamping sleeve, H23XX.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Lățime36 mm
Distanța de fixare de la centru la centru202 mm
Înălțime238 mm
Lungime138 mm
Serieukfle200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r32800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr52500 N
Diametrul exterior110 mm
Greutate3.71 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere