Carcasă lagăr cu flanșă SNR UKFLE213H

SNR - Bearing Unit - UKFLE.213H

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UKFLE213H
Rubix:d481002
Producator:UKFLE.213H
EAN:3413529532568
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Lățime36 mm
Distanța de fixare de la centru la centru216 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UKFLE213H SNR - SNR UKFLE213H BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
Oval flange bearing unit, re-lubricatable, insert with tapered bore to accept the clamping sleeve, H23XX.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Lățime36 mm
Distanța de fixare de la centru la centru216 mm
Înălțime258 mm
Lungime160 mm
Serieukfle200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r40000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr57200 N
Diametrul exterior120 mm
Greutate5.62 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere