Carcasă lagăr cu flanșă SNR USFA206N

SNR - Bearing Unit - USFA.206.N

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:USFA206N
Rubix:d480712
Producator:USFA.206.N
EAN:3413529526277
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru117 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : USFA206N SNR - SNR USFA206N BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Oval flange bearing unit, re-lubricatable, insert with one-sided extended inner ring and set screws, groove for receiving the protective cap.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Lățime30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru117 mm
Înălțime144 mm
Lungime80 mm
Serieusfa200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r11200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19500 N
Diametrul exterior62 mm
Greutate0.87 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere