Referințe
SNR:USFA209CC
Rubix:d469540
Producator:USFA.209.CC
EAN:3413529563418




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 41.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 148 mm |
Detalii produs : USFA209CC SNR - SNR USFA209CC BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Oval flange bearing unit, re-lubricatable, insert with one-sided extended inner ring and threaded pins, a closed NIRO protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 41.2 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 148 mm |
| Înălțime | 181 mm |
| Lungime | 108 mm |
| Serie | usfa200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 31850 N |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Greutate | 1.85 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere