Carcasă lagăr cu flanșă SNR USFAE205
SNR - Bearing Unit - USFAE.204
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:USFAE205
Rubix:d470654
Producator:USFAE.205
EAN:3413529530809




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 27 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 99 mm |
Documente
Detalii produs : USFAE205 SNR - SNR USFAE205 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 27 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 99 mm |
| Înălțime | 32 mm |
| Lungime | 124 mm |
| Serie | usfae200 |
| Lățimea totală a rulmentului | 70 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 11.5 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7880 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14000 N |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Greutate | 0.57 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere