Referințe
SNR:USFC201CC
Rubix:d468883
Producator:USFC.201.CC
EAN:3413529559275




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Lățime | 22 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 78 mm |
Detalii produs : USFC201CC SNR - SNR USFC201CC BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Round flange bearing unit with centering spigot and 4 mounting holes, re-greasable, insert with one-sided extended inner ring with set screws, a closed NIRO protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Lățime | 22 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 78 mm |
| Lungime | 90 mm |
| Serie | usfc200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4780 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 9550 N |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Greutate | 0.45 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere