Carcasă lagăr cu flanșă SNR USFC206CO

SNR - Bearing Unit - USFC.206.CO

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:USFC206CO
Rubix:d480454
Producator:USFC.206.CO
EAN:3413529559206
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru100 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : USFC206CO SNR - SNR USFC206CO BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Round flange bearing unit with centering collar and 4 mounting holes, relubricatable, insert with inner ring extended on one side with set screws, 1 x non-sealed NIRO protective cap.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Lățime30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru100 mm
Lungime125 mm
Serieusfc200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r11200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19500 N
Diametrul exterior62 mm
Greutate1.22 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere