Referințe
SNR:USFE201N
Rubix:d469045
Producator:USFE.201.N
EAN:3413529538645




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Lățime | 22 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 63.5 mm |
Detalii produs : USFE201N SNR - SNR USFE201N BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, re-lubricatable, insert with single-sided extended inner ring with set screws, groove to receive the protective cap.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Lățime | 22 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 63.5 mm |
| Lungime | 76 mm |
| Serie | usfe200 |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4780 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 9550 N |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Greutate | 0.43 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere