Referințe
SNR:USPG208
Rubix:d476967
Producator:USPG.208
EAN:3413529506774




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 78 mm |
| Înălțimea arborelui | 49.2 mm |
Detalii produs : USPG208 SNR - SNR USPG208 BEARING UNIT
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
Pillow block bearing unit with 2 slotted holes for mounting, re-lubricatable, insert with one-sided extended inner ring with set-screw attachment to the shaft.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 78 mm |
| Înălțimea arborelui | 49.2 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 12 mm |
| Înălțime | 49.2 mm |
| Lungime | 110 mm |
| Focă | 2 joints |
| Serie | uspg200 |
| Greutate | 1650 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 18200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 29600 N |
| Lățime | 34 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere