Rulment cu role cilindrice SNR NJ308EG15

SNR - Cylindrical Roller Bearing - NJ.308.E.G15

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:NJ308EG15
Rubix:d477017
Producator:NJ.308.E.G15
EAN:3413520041397
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NJ308EG15 SNR - SNR NJ308EG15 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, polyamide cage.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime23 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință7000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r78000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr80300 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere