Rulment cu role cilindrice SNR NU204EG15J30
SNR - Cylindrical Roller Bearing - NU.204E.G15.J30
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:NU204EG15J30
Rubix:d469917
Producator:NU.204E.G15.J30
EAN:3413520044299



Detalii produs : NU204EG15J30 SNR - SNR CYLINDRICAL ROLLER BEARING NU204EG15J30
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, polyamide cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 13000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 26600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
