Rulment cu bile SNR 6007ZZC3, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 35 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6007ZZC3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:6007ZZC3
Rubix:d472595
EAN:3413521409356



Documente
Detalii produs : 6007ZZC3 SNR - SNR 6007ZZC3 DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 70x70x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 160 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6000 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 12000 rpm |
| Limitați viteza | 15000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 10300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 15700 N |
| Greutate | 0.14 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere