Rulment cu bile SNR 6219EEC3, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 32 mm | Diametrul interior: 95 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6219.EEC3
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:6219EEC3
Rubix:d469218
Producator:6219.EEC3
EAN:3413520442095



Detalii produs : 6219EEC3 SNR - SNR 6219EEC3 DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6200 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 2600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 81900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 108000 N |
| Greutate | 2.65 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere