Rulment cu bile SNR 6313ZZ, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 33 mm | Diametrul interior: 65 mm
SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6313.ZZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:6313ZZ
Rubix:d471784
Producator:6313ZZ
EAN:3413520151621



Detalii produs : 6313ZZ SNR - SNR 6313ZZ DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6300 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 6400 rpm |
| Limitați viteza | 6500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 59800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 91700 N |
| Greutate | 2.01 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere