Rulment cu bile FAG 6001-C-2Z>V, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile 60
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6001-C-2Z>V
Rubix:218942
Producator:0954047160000
EAN:4054372808081

Detalii produs : 6001-C-2Z>V FAG - FAG RULMENT 6001-C-2Z>V
Rulmenții cu bile sunt mecanisme formate dintr-un inel exterior, un inel interior și o cușcă de bile. Datorită geometriei căilor de rulare și a bilelor, aceștia suportă sarcini radiale și sarcini axiale în ambele sensuri.
Caracteristici:
Acest rulment cu bile rigid FAG din generația C se distinge prin designul său cu un singur rând de bile, ceea ce îi permite să suporte sarcini radiale ridicate și sarcini axiale moderate. Este echipat cu două flanșe metalice care protejează bilele interne și asigură o robustețe sporită. Carcasa din tablă de oțel asigură o gestionare optimă a bilelor, reducând frecarea și vibrațiile pentru o funcționare mai silențioasă.
Întreținere:
Întreținerea acestui rulment rigid cu bile FAG este simplificată datorită flanșelor sale metalice care împiedică pătrunderea contaminanților și mențin lubrifierea internă. Pentru a garanta o performanță optimă, se recomandă verificarea periodică a stării rulmentului și monitorizarea semnelor de uzură. Deși acest rulment este conceput pentru a necesita puțină întreținere, inspecțiile periodice permit detectarea eventualelor probleme înainte ca acestea să devină grave.
Informații despre marcă:
FAG, o marcă de prestigiu din cadrul grupului Schaeffler, este recunoscută pentru expertiza sa în domeniul rulmenților de înaltă calitate. Încă de la începuturile sale, FAG a fost în avangarda inovației în domeniul tehnologiilor de rulmenți, oferind produse care combină performanța și fiabilitatea. Cu o istorie bogată în inovații și o prezență globală, FAG continuă să definească standardele de calitate și performanță în industria rulmenților. Marca este renumită pentru capacitatea sa de a răspunde nevoilor diverse ale clienților, oferind soluții adaptate celor mai complexe provocări ale aplicațiilor industriale moderne.
Caracteristici:
Acest rulment cu bile rigid FAG din generația C se distinge prin designul său cu un singur rând de bile, ceea ce îi permite să suporte sarcini radiale ridicate și sarcini axiale moderate. Este echipat cu două flanșe metalice care protejează bilele interne și asigură o robustețe sporită. Carcasa din tablă de oțel asigură o gestionare optimă a bilelor, reducând frecarea și vibrațiile pentru o funcționare mai silențioasă.
Întreținere:
Întreținerea acestui rulment rigid cu bile FAG este simplificată datorită flanșelor sale metalice care împiedică pătrunderea contaminanților și mențin lubrifierea internă. Pentru a garanta o performanță optimă, se recomandă verificarea periodică a stării rulmentului și monitorizarea semnelor de uzură. Deși acest rulment este conceput pentru a necesita puțină întreținere, inspecțiile periodice permit detectarea eventualelor probleme înainte ca acestea să devină grave.
Informații despre marcă:
FAG, o marcă de prestigiu din cadrul grupului Schaeffler, este recunoscută pentru expertiza sa în domeniul rulmenților de înaltă calitate. Încă de la începuturile sale, FAG a fost în avangarda inovației în domeniul tehnologiilor de rulmenți, oferind produse care combină performanța și fiabilitatea. Cu o istorie bogată în inovații și o prezență globală, FAG continuă să definească standardele de calitate și performanță în industria rulmenților. Marca este renumită pentru capacitatea sa de a răspunde nevoilor diverse ale clienților, oferind soluții adaptate celor mai complexe provocări ale aplicațiilor industriale moderne.
Puncte forte
Acest rulment rigid cu bile FAG prezintă mai multe avantaje notabile care îl fac o alegere preferată pentru mediile industriale. Flanșele sale metalice protejează componentele interne de contaminanții externi. Cusca din tablă de oțel contribuie, de asemenea, la o mai bună distribuție a sarcinilor și la o reducere a vibrațiilor. Designul cu un singur rând de bile permite o funcționare lină chiar și la viteze mari, oferind în același timp o rezistență sporită.
Aplicații
Acest rulment rigid cu bile FAG este extrem de versatil și poate fi utilizat într-o varietate de aplicații industriale. Este deosebit de potrivit pentru mașini-unelte, echipamente de prelucrare a materialelor, precum și pentru sisteme de transport și aparate electrocasnice. Capacitatea sa de a funcționa în mod fiabil în medii solicitante îl face ideal pentru sectoare precum cel auto, aeronautic și de producție industrială.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 60..-c-2z |
| Viteza de referință | 26000 rpm |
| Limitați viteza | 36000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2370 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil