Rulment cu role sferice SNR 22316EAKW33
SNR double row spherical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:22316EAKW33
Rubix:d472866
EAN:3413520219659

Detalii produs : 22316EAKW33 SNR - SNR 22316EAKW33 SPHERICAL ROLLER BEARING
Double row spherical roller bearing, metal cage, groove and lubricating openings on outer ring, conical bore 1:12
Spherical roller bearing, main dimensions according to DIN 635, premier with circumference groove and lubrication holes in the outer ring, tapered bore, not sealed.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 195x191x70 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6030 g |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 58 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 3400 rpm |
| Limitați viteza | 3900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 522000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 541000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere