Referințe
FAG:23932-E1A-XL-M-C3
Rubix:d1248786
Producator:0392427300030
EAN:4012802224955
Detalii produs : 23932-E1A-XL-M-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23932-E1A-XL-M-C3
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 220 mm |
| Lățime | 45 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
