Rulment de precizie / ax SNR 71905CVDUJ84, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 9 mm

SNR high-precision axial angular-contact ball bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:71905CVDUJ84
Rubix:d468994
EAN:3413520229665
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior42 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 71905CVDUJ84 SNR - SNR 71905CVDUJ84 PRECISION BALL BEARINGS


High-precision axial angular-contact ball bearings, phenolic resin cage, outer-ring guided
Precision angular-contact ball bearings, double-row, cage made of hard fabric, outer-ring guided, precision class P4S, medium preload, contact angle 15°, universal bearing pairing

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate89 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior42 mm
Lățime9 mm
Focădeschis
Seriemto71900
Cușcăoțel
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.