Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCF212
SNR - Housing bearing - UCF212
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:UCF212
Rubix:104702
EAN:3413529507733





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Lățime | 65.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 143 mm |
Documente
Detalii produs : UCF212 SNR - SNR LAGAR CU RULMENT UCF 212
Cast iron housing, bearing insert with grub screws on inner race, seal with centrifugal disc
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 180x200x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4305 g |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Lățime | 65.1 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 143 mm |
| Înălțime | 68.7 mm |
| Lungime | 175 mm |
| Serie | ucf200 |
| Diametrul găurilor de fixare | 19 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 32800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 52500 N |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Greutate | 4.36 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere