Rulment dintr-o singură bucată SNR UCP204

SNR - Housing bearing - UCP204

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:UCP204
Rubix:253380
EAN:3413529504336
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Distanța de fixare de la centru la centru95 mm
Înălțimea arborelui33.3 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : UCP204 SNR - SNR LAGAR CU RULMENT UCP 204


Cast iron housing, bearing insert with grub screws on inner race, seal with centrifugal disc

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)133x70x42 mm
Logistic Greutate683 g
Diametrul interior20 mm
Distanța de fixare de la centru la centru95 mm
Înălțimea arborelui33.3 mm
Lățimea totală a rulmentului31 mm
Diametrul exterior47 mm
Diametrul găurilor de fixare13 mm
Înălțime65 mm
Lungime127 mm
Focăseal with slinger
Serieucp200
Greutate0.67 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r6650 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12800 N
Lățime31 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere