Rulment dintr-o singură bucată INA RSHEY60-XL-N

Plummer block housing unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:RSHEY60-XL-N-I
INA:RSHEY60-XL-N
Rubix:d336714
Producator:0947314460000
EAN:4054372939488
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Distanța de fixare de la centru la centru118 mm
Înălțimea arborelui69.9 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : RSHEY60-XL-N INA - INA HOUSED BEARING UNIT RSHEY60-XL-N


Radial insert ball bearing with grub screws in inner ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior60 mm
Distanța de fixare de la centru la centru118 mm
Înălțimea arborelui69.9 mm
Lățimea totală a rulmentului60 mm
Diametrul exterior150 mm
Diametrul găurilor de fixare16 mm
Înălțime140 mm
Lungime150 mm
Seriershey
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r36000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr56000 N
Lățime60 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere