Carcasa lagărului cu flanșă SNR USFD207
SNR - Housing bearing - USFD207
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:USFD207
Rubix:248075
EAN:3413529510566



Documente
Detalii produs : USFD207 SNR - SNR LAGAR CU RULMENT USFD 207
Cast iron housing, bearing insert with grub screws on inner race, single lip seal
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 104x103x42 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 960 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 100 mm |
| Înălțime | 126 mm |
| Lungime | 94 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Diametrul exterior | 72 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere