Alți rulmenți cu autoaliniere SNR UK318G2, Diametrul exterior: 190 mm | Diametrul interior: 90 mm | Lățime: 60 mm
SNR - Insert Bearing - UK.318.G2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:UK318G2
Rubix:d476869
Producator:UK.318.G2
EAN:3413529504015



Detalii produs : UK318G2 SNR - SNR UK318G2 INSERT BEARING
spherical outer diameter with locking pin, tapered bore, seal with slinger
Housing bearing insert, cover disc on both sides of the bearing, tapered bore, SNR re-lubrication system, clamping sleeve fastening
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 108000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 143000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere