Carcasă bloc plummer SNR ZLG316AA

SNR plummer block housing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:ZLG316AA
Rubix:d469258
EAN:3413520698188
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Distanța de fixare de la centru la centru420 mm
Înălțimea arborelui112 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ZLG316AA SNR - SNR ZLG316AA PLUMMER BLOCK


Two-bearing housing, made of cast iron, for grease lubrication
Block bearing housing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)350x250x610 mm
Logistic Greutate59,5 g
Diametrul interior80 mm
Distanța de fixare de la centru la centru420 mm
Înălțimea arborelui112 mm
Înălțime220 mm
Lungime585 mm
Numărul de găuri4
Diametrul exterior170 mm
Lățime330 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere