Rulment de precizie / ax SNR 71913HVUJ84, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 13 mm
SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:71913HVUJ84
Rubix:d469939
EAN:3413520248048



Documente
Detalii produs : 71913HVUJ84 SNR - SNR 71913HVUJ84 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x90x13 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 218 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto71900 |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 18600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 18200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere