Rulment de precizie / ax SNR 71902.HV.DUJ74, Diametrul interior: 15 mm | Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 7 mm

SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:71902.HV.DUJ74
Rubix:d471757
EAN:3413520211493
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 71902.HV.DUJ74 SNR - SNR 71902HVDUJ74 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime7 mm
Focădeschis
Seriemto71900
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.