Rulment de precizie / ax FAG B7009-C-2RSD-T-P4S-K5-UM, Diametrul interior: 45 mm | Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 16 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B7009-C-2RSD-T-P4S-K5-UM
Rubix:d1240858
Producator:0566374700000
EAN:4012802270648

Detalii produs : B7009-C-2RSD-T-P4S-K5-UMFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG B7009-C-2RSD-T-P4S-K5-UM
Spindle bearings B70..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 231,42 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 14900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 28000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
