Rulment de precizie / ax SNR 71906.HVQ18J84, Diametrul interior: 30 mm | Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 9 mm

SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:71906.HVQ18J84
Rubix:d472052
EAN:3413520221560
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 71906.HVQ18J84 SNR - SNR 71906HVQ18J84 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime9 mm
Focădeschis
Seriemto71900
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.