Rulment de precizie / ax SNR 71907.CV.DUJ94, Diametrul interior: 35 mm | Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 10 mm

SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:71907.CV.DUJ94
Rubix:d469759
EAN:3413520330934
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 71907.CV.DUJ94 SNR - SNR 71907CVDUJ94 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior55 mm
Lățime10 mm
Focădeschis
Seriemto71900
Cușcărășină fenolică
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.