Rulment de precizie / ax SNR 71908.HV.DBJ94, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 24 mm

SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:71908.HV.DBJ94
Rubix:d473151
EAN:3413520230067
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime24 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 71908.HV.DBJ94 SNR - SNR 71908HVDBJ94 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime24 mm
Focădeschis
Seriemto71900
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.