Rulment de precizie / ax SNR 7001CVDBJ84, Diametrul interior: 12 mm | Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm
SNR - Precision ball bearings - 7001.CV.DB.J84
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7001CVDBJ84
Rubix:d468792
Producator:7001.CV.DB.J84
EAN:3413520244088



Detalii produs : 7001CVDBJ84 SNR - SNR 7001CVDBJ84 PRECISION BALL BEARINGS
High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7000 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere