Rulment de precizie / ax SNR MLE7009CVUJ74S, Diametrul interior: 45 mm | Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 16 mm

SNR - Precision ball bearings - MLE7000CVUJ74S

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:MLE7009CVUJ74S
Rubix:d468789
EAN:3413520548834
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior75 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MLE7009CVUJ74S SNR - SNR MLE7009CVUJ74S PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)75x75x16 mm
Logistic Greutate266 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior75 mm
Lățime16 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Seriemto7000
Cușcărășină fenolică
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Sarcină statică de bază, radială - C0r7000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr10800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.