Rulment de precizie / ax SNR MLE71903HVUJ84S, Diametrul interior: 17 mm | Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 7 mm

SNR - Precision ball bearings - MLE71903HVUJ84S

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:MLE71903HVUJ84S
Rubix:d469832
EAN:3413520584030
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MLE71903HVUJ84S SNR - SNR MLE71903HVUJ84S PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)30x30x7 mm
Logistic Greutate24 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime7 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Seriemto71900
Cușcărășină fenolică
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Sarcină statică de bază, radială - C0r1020 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2050 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.