Rulment cu bile SNR 63000EE, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 10 mm
SNR Single-row grooved ball bearing EE
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:63000EE
Rubix:d480375
EAN:3413520473112



Documente
Detalii produs : 63000EE SNR - SNR 63000EE DEEP GROOVE BALL BEARING
Single-row grooved ball bearing, radial contact, sheet metal cage, friction seals on both sides
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, contacting seal made of nitrile on both sides of the bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 60x60x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 34 g |
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 63000 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 20000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1970 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4500 N |
| Greutate | 0.028 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere