Rulment cu bile SNR 6205NRZZ, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 25 mm

SNR Single-row grooved ball bearing ZZ

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:6205NRZZ
Rubix:d469474
EAN:3413520126728
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6205NRZZ SNR - SNR 6205NRZZ DEEP GROOVE BALL BEARING


Single-row grooved ball bearing, radial contact, sheet metal cage, groove and retainer ring on exterior diameter, deflectors on both sides
Grooved ball bearing, single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing, ring groove in the sheath of the outer race and associated snap ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)70x70x22 mm
Logistic Greutate140 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime15 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6200
Cușcăoțel
Viteza de referință14000 rpm
Limitați viteza17000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r7900 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr13800 N
Greutate0.124 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.