Rulment cu bile SNR 6008HT200, Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 40 mm

SNR - Specific ball bearings - 6008.HT200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:6008HT200
Rubix:d471048
Producator:6008.HT200
EAN:3413520518936
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6008HT200 SNR - SNR 6008HT200 SPECIFIC BALL BEARINGS


TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides, applications upto 200°C.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior68 mm
Lățime15 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic4
Serie6000
Cușcăoțel
Limitați viteza5900 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r11500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr16400 N
Greutate0.192 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.