Rulment cu bile SNR 6002HVZZ, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 15 mm

Topline ball bearings

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:6002HVZZ
Rubix:d469136
EAN:3413520357306
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6002HVZZ SNR - SNR 6002HVZZ SPECIFIC BALL BEARINGS


TOPLINE deep groove ball bearing, radial contact, polyamide cage, deflectors on both sides, for high-speed applications

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)30x30x10 mm
Logistic Greutate30 g
Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime9 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6000
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință22000 rpm
Limitați viteza34000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2850 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr5400 N
Greutate0.011 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.