Rulment cu role sferice SNR 23038EAW33

SNR - Spherical Roller Bearing - 23038.EAW33

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:23038EAW33
Rubix:d471708
Producator:23038.EAW33
EAN:3413520292959
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior190 mm
Diametrul exterior290 mm
Lățime75 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23038EAW33 SNR - SNR 23038EAW33 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior190 mm
Diametrul exterior290 mm
Lățime75 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință1900 rpm
Limitați viteza2400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1570000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr916000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere