Rulment cu role sferice NTN 22328EAKW33
NTN - Spherical Roller Bearing - 22328.EAKW33
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:22328EAKW33
Rubix:d419997
EAN:3413521059988



Detalii produs : 22328EAKW33 NTN - NTN 22328EAKW33 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 102 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 33.7 kg |
| Viteza de referință | 1600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1720000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere