Rulment cu role sferice SNR 23244EMKW33C3

SNR - Spherical Roller Bearing - 23244.EMKW33C3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:23244EMKW33C3
Rubix:d472565
Producator:23244.EMKW33C3
EAN:3413520369491
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior220 mm
Diametrul exterior400 mm
Lățime144 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23244EMKW33C3 SNR - SNR 23244EMKW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, with central rib on inner ring, 2-part machined cage centred on inner ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior220 mm
Diametrul exterior400 mm
Lățime144 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăalamă
Focădeschis
Viteza de referință850 rpm
Limitați viteza1500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r3830000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2320000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere