Rulment cu role conice SNR 32308A, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 35.25 mm
SNR - Tapered Roller Bearing - 32304.A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:32308A
Rubix:d473158
Producator:32308.A
EAN:3413520097974



Detalii produs : 32308A SNR - SNR 32308A TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 35.25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 32300 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 5600 rpm |
| Limitați viteza | 8300 rpm |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 148 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 121 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere