Referințe
Permaglide®:BUCHSE PAP 7040 P20
Rubix:d458821
Producator:82903500



Detalii produs : PAP 7040 P20 PERMAGLIDE - PAP 7040 P20 PERMAGLIDE
Socket PAP, low maintenance, with lubrication pockets.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,173 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 180x250x30 mm |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
