Referințe
Permaglide®:BUCHSE PAP 4550 P10
Rubix:d459027
Producator:80052500

Detalii produs : PAP 4550 P10 PERMAGLIDE - PAP 4550 P10 PERMAGLIDE
Socket PAP, maintenance-free, with steel back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,145 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 180x250x30 mm |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Lățime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
