Referințe
Permaglide®:BUCHSE PAP 0812 P10
Rubix:142615
Producator:80012500

Detalii produs : PAP 0812 P10 PERMAGLIDE - PERMAGLIDE BUCSA PAP 0812 P10
Socket PAP, maintenance-free, with steel back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,003 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 180x250x30 mm |
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Serie | pap |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
