Referințe
Facom:SV.J8B
Rubix:d1331798
EAN:3662424070570

Documente
Detalii produs : SV.J8B FACOM - SOCKET BOX FACOM SV.J8B
Contains: 4 x 1/2" screwdriver sockets for hollow XZN screws - L 60 mm: SV.B M6 - M8 - M10 - M12. 4 x 1/2" screwdriver sockets for hollow XZN screws - L 100 mm: SV.LB M6 - M8 - M10 - M12. Empty box: BP.MBOXS. Thermoformed tray S (188 x 105 mm): PL.S04.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de elemente | 8 |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Model | sv |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
