Biți de șurubelniță Gedore IN 19 L 7-100
Socket wrench-screwdriver long hex - IN 19 L
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:IN 19 L 7-100
Rubix:d816100
Producator:6157570
EAN:4010886615751


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Tipări | hex / allen |
Detalii produs : IN 19 L 7-100 GEDORE - GEDORE 7MML INHEXSOCKET1/2D IN 19 L 7-100
Screwdriver bit socket 1/2", long 7 mm Acc. to DIN 7422 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated * t = stepped hexagon bit 13 mm * not standardised
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 89 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Lungime | 100 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 7 mm |
| Model | in 19 l 7-100 |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere