Chei tubulare Beta Tools 729L 60
SOCKET WRENCHES WITH 1" FEMALE SQUARE DRIVE, HEXAGONAL MOUTH, LONG SERIES BETA 729L
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:729L 60
Rubix:d1184858
Producator:007290360
EAN:8014230030210

Detalii produs : 729L 60 BETA - SOCKET BETA TOOLS 729L 60
Phosphated finish
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 108x87x87 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2058 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 60 mm |
| Lungime | 108 mm |
| Pătrat | 25.4 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 2058 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
