Chei tubulare Beta Tools 928A 24
SOCKET WRENCHES WITH 3/4" FEMALE SQUARE DRIVE, HEXAGONAL OPENING BETA 928A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:928A 24
Rubix:d1185051
Producator:009280024
EAN:8014230035802

Detalii produs : 928A 24 BETA - SOCKET BETA TOOLS 928A 24
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 211 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 24 mm |
| Lungime | 53 mm |
| Pătrat | 19.05 mm |
| Diametru (inch) | 0.945 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 211 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
